5-4C4OMXS Winkel-Einschraubstutzen
Hannifin Parker 5-4C4Omxs Winkel-Einschraubstutzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:5-4C4OMXS
Rubix:1590463
Hersteller:5-4C4OMXS


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | cr-freier verzinkter stahl. |
|---|---|
| Typ | jic-außenwinkel. |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
Produktdetails : 5-4C4OMXS Winkel-Einschraubstutzen
Zylindrischer 90° BSP-Außenbogen mit O-Ring und Haltering / Triple-Lok® JIC-Konus 37°.
Gehäuse-Material: Stahl
Anschluss 1 Größe: 37° Flare-Außengewinde
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 5/16, 8
Anschluss 2 Größe: O-Ring-Sicherungsring BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: 1/4-19, na
Anschlusstyp: 37° Bördelung, Rohr auf BSPP-ORR mit metrischem Sechskant
Gewicht: 0,0539568345323741
Abteilung: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 3600
O-Ring Material: 90 Durometer Nitril
Form: 90°-Winkel
Spezifikationen: SAE J514
Anschluss 1 Größe: 37° Flare-Außengewinde
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 5/16, 8
Anschluss 2 Größe: O-Ring-Sicherungsring BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: 1/4-19, na
Anschlusstyp: 37° Bördelung, Rohr auf BSPP-ORR mit metrischem Sechskant
Gewicht: 0,0539568345323741
Abteilung: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 3600
O-Ring Material: 90 Durometer Nitril
Form: 90°-Winkel
Spezifikationen: SAE J514
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | cr-freier verzinkter stahl. |
|---|---|
| Typ | jic-außenwinkel. |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
122,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort