C0A511248 Winkelschwenkverschraubung 12 - G1/2 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 12 - G1/2 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0A511248
Rubix:305754
Hersteller:C0A511248

Produktdetails : C0A511248 Winkelschwenkverschraubung 12 - G1/2 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 12 - G1/2 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 12 - G1/2 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt |
|---|---|
| Anschluss 1 | 12 mm tube o/d push-in |
| Profil | banjo-winkel |
| Anschluss 2 | g1/2 thread |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | pneufit c banjo 12mm x g1/2 |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort