9587710050 Winkelschraubendreher DIN 911L mit Kugelkopf 5mm

WinkelSchraudreh.

Siehe technische Informationen

Referenzen

PB Swiss tools:PB 212.L 5
Rubix:2950354
Hersteller:PB 212.L 5
9587710050 WinkelSchraudreh. DIN 911L mit Kugelkopf 5mm PB Swiss Tools

Produktdetails : 9587710050 Winkelschraubendreher DIN 911L mit Kugelkopf 5mm


Winkelschraubendreher DIN 911L mit Kugelkopf 5mm PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und kurzem gefasten Schenkel. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.

Technische Informationen


Attribute
5,55 exkl. MwSt.
/ Stück
6,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std