9586060015 Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf Rainbow 1,5mm

WinkelSchraudreh.

Siehe technische Informationen

Referenzen

PB Swiss tools:PB 212.1,5 LG
Rubix:2950338
Hersteller:PB 212.1,5 LG
9586060015 WinkelSchraudreh. DIN 911 Kugelkopf Rainbow 1,5mm PB Switool

Produktdetails : 9586060015 Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf Rainbow 1,5mm


Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf Rainbow 1,5mm PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf, Rainbow Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten.

Technische Informationen


Attribute
4,60 exkl. MwSt.
/ Stück
5,47 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std