9559551000 Winkelschraubendrehersatz mit Haltefunktion 1,5-10mm 9-tlg.

WinkelSchraudreh.-

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:59551000, 9559551000
Rubix:2898601
Hersteller:4317784612449
EAN:4317784612449
9559551000 WinkelSchraudreh.- Satz m. Haltef. 1,5-10mm 9-tlg. FOat

Technische Zusammenfassung

Abdruckhex / allen
Abdruckgröße1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm

Produktdetails : 9559551000 Winkelschraubendrehersatz mit Haltefunktion 1,5-10mm 9-tlg.


Winkelschraubendreher- Satz mit Haltefunktion 1,5-10mm 9-teilig FORMAT
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf und Festhaltefunktion, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Ab Schlüsselweite 3 mm mit mechanischer Festhaltefunktion am Kugelkopf, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Gefaster kurzer Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Lieferung im Handhalter.

Technische Informationen


Attribute
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm
35,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std