9558400009 Winkelschraubendreher DIN 911 phosphatiert 0,9mm
Winkelschraubendreher
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:58400009, 9558400009
Rubix:1558942
Hersteller:58400009
EAN:4317784346702

Produktdetails : 9558400009 Winkelschraubendreher DIN 911 phosphatiert 0,9mm
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.
Manganphosphatiert.
Manganphosphatiert.
Winkelschraubendreher DIN 911 phosphatiert 0,9mm FORMAT
Winkelschraubendreher für Sechskant Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Durchgehend gehärtet, Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Manganphosphatiert.
Winkelschraubendreher für Sechskant Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Durchgehend gehärtet, Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Manganphosphatiert.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 0,9 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
