9589510040 Winkelschraubendreher 100Grad kurz Rainbow 4mm Kugelkopf

Winkelschraubendreher

Siehe technische Informationen

Referenzen

PB Swiss tools:PB 2212.L 4 YE
Rubix:2950374
Hersteller:PB 2212.L 4 YE
9589510040 WinkelSchraudreh.100GradkurzRaibo4mmKugelkopfPB

Produktdetails : 9589510040 Winkelschraubendreher 100Grad kurz Rainbow 4mm Kugelkopf


Winkelschraubendreher 100Grad kurz Rainbow 4mm Kugelkopf PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf und verkürztem Schenkel, lang, Rainbow Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet. Mit Kugelkopf und verkürztem, um 100° abgewinkeltem Schenkel. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen. Klinge pulverbeschichtet. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten.

Technische Informationen


Attribute
4,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,93 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage