9587711010 Winkelschraubendrehersatz 9-teilig 1,5-10mm lang Kugelkopf
Winkelschraubendreher-
Siehe technische InformationenReferenzen
PB Swiss tools:PB 212.LH-10
Rubix:2949477
Hersteller:PB 212.LH-10
Produktdetails : 9587711010 Winkelschraubendrehersatz 9-teilig 1,5-10mm lang Kugelkopf
Winkelschraubendreher- Satz im Kunststoffhalter 9-teilig 1,5-10mm lang Kugelkopf PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Mit Kugelkopf und kurzem gefasten Schenkel. Lieferung im Handhalter. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Mit Kugelkopf und kurzem gefasten Schenkel. Lieferung im Handhalter. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
