9651130005 Schraubendrehersatz 6-teilig Schlitz/PH Schlagkappe
Schraubendreher-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
PB Swiss tools:PB 8249.DN
Rubix:2950085
Hersteller:PB 8249.DN
Produktdetails : 9651130005 Schraubendrehersatz 6-teilig Schlitz/PH Schlagkappe
Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe
Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl mit durchgehender Rundklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe.
Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz.
Satzinhalt:
3 Schraubendreher Schlitz 5,5
Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl mit durchgehender Rundklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe.
Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz.
Satzinhalt:
3 Schraubendreher Schlitz 5,5
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage