9558821800 Winkelschraubendrehersatz lang stahlgrau Kugelkopf T9-T40
Winkelschraubendr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:58821800, 9558821800
Rubix:1559013
Hersteller:58821800
EAN:4317784392235


Technische Zusammenfassung
| Abdruck | torx-profil |
|---|---|
| Abdruckgröße | t9;t10;t15;t20;t25;t27;t30;t40 |
Produktdetails : 9558821800 Winkelschraubendrehersatz lang stahlgrau Kugelkopf T9-T40
Winkelschraubendreher- Satz lang stahlgrau Kugelkopf T9-T40x mm FORMAT
Winkelschraubendreher-Satz für TORX®, mit Kugelkopf, lang Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, stahlgrau, durchgehend gehärtet. Gefrästes Profil. Lange Ausführung, mit Kugelkopf zum Schrauben bis zu einem Winkel von 20°. Lieferung im ergonomischen Kunststoff-Handhalter.
Winkelschraubendreher-Satz für TORX®, mit Kugelkopf, lang Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, stahlgrau, durchgehend gehärtet. Gefrästes Profil. Lange Ausführung, mit Kugelkopf zum Schrauben bis zu einem Winkel von 20°. Lieferung im ergonomischen Kunststoff-Handhalter.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | torx-profil |
|---|---|
| Abdruckgröße | t9;t10;t15;t20;t25;t27;t30;t40 |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std