Referenzen
Rubix-DE:58720025, 9589810025
Rubix:1090203
Hersteller:9589810025
Produktdetails : 9589810025 Winkelschraubendreher rostfrei 2,5mm
Winkelschraubendreher rostfrei 2,5mm Wera
Winkelschraubendreher für Sechskant Stainless, lang Ausführung: Aus Edelstahl, zähhart durch Vakuum-Eishärtung. Mit Hex-Plus-Geometrie. Dadurch wird die Kerbwirkung und damit die Zerstörung des Schraubkopfes verringert, gleichzeitig 20 % mehr statisches Drehmoment. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Anwendung: Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl.
Winkelschraubendreher für Sechskant Stainless, lang Ausführung: Aus Edelstahl, zähhart durch Vakuum-Eishärtung. Mit Hex-Plus-Geometrie. Dadurch wird die Kerbwirkung und damit die Zerstörung des Schraubkopfes verringert, gleichzeitig 20 % mehr statisches Drehmoment. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Anwendung: Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82054000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std