Referenzen
Kipp:K1046.108080
Rubix:1432054
EAN:4059245218516



Dokumente
Produktdetails : K1046.108080 Winkel, Typ B, Aluminium
Werkstoff: Winkel Aluminiumdruckguss. Schrauben und Nutensteine Stahl. Abdeckkappe Polyamid, glasfaserverstärkt.Ausführung: Winkel blank. Schrauben und Nutensteine verzinkt. Abdeckkappe schwarz.Bestellbeispiel: 10252-104040Hinweis: Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beleibige Komponenten einsetzbar. Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe verschlossen werden.
Winkelsatz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 447 g |
|---|---|
| Typ | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76109090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen