KSU-600 Konsolenbefestiger

Konsolenbefestiger KSU

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:553735
Rubix:3831998
Hersteller:KSU 600
EAN:4048962377903
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typksu

Produktdetails : KSU-600 Konsolenbefestiger


Das komplette Set zur schallentkoppelten Befestigung von Klimaanlagen an Wänden.
• Spart Zeit und Kosten bei der Montage durch bereits abgelängte Schienen und Zubehör • Einfache Montage durch flexible Ausrichtung • Korrosionsgeschützt durch galvanische Verzinkung Die fischer Konsolensets KSU sind komplette Sets zur Befestigung von Klimaanlagen, Pumpen oder Ventilatoren an Wänden. Die Sets bestehen aus den fischer Montageschienen FUS 41, den Konsolen FCA 41 sowie Schiebemuttern und weiterem Zubehör. Geräte lassen sich jederzeit sehr einfach in der horizontalen als auch in der vertikalen ausrichten um die optimale Position der Geräte einzurichten. fischer bietet die Konsolensets KSU in unterschiedlicher Ausführung mit Auslegerkonsolen in den Längen von 450 - 600 mm an. Die Ausführung KSU-S enthält zusätzlich 4 Vibrationsdämpfer zur Reduzierung der Schallübertragung an das Gebäude. Die Komponenten der Sets mit galvanischer-Verzinkung sind aus hochwertigem Stahl hergestellt.

Stärken

• Die KSU-Sets sind in zwei unterschiedlichen Varianten erhältlich: KSU ohne Schalldämmelement und das KSU S mit Schalldämmelement • Die unterschiedlichen Längen der horizontalen Konsolen in Verbindung mit der FCN-Clix-P8-Schiebemutter ermöglichen eine flexible Ausrichtung der Schallschutzelemente und vereinfachen die Montage • Die integrierte FCN-Clix-P10-Schiebemutter mit Schrauben zur Befestigung der Auslegerkonsolen vereinfacht die Montage und das Ausrichten • Das KSU als Set mit fertig abgelängten Schienen verhindert wirksam den Mehraufwand für das Zusammenstellen einzelner Bauteile

Anwendungen

• Zur sicheren Befestigung von Klimaanlagen, Pumpen und Ventilatoren an Wänden mit oder ohne Schalldämmelement

Technische Informationen


Attribute
Typksu
138,17 exkl. MwSt.
/ Stück
164,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage