GS 8X50 Ösenschraube

Gerüstöse GS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:502620
Rubix:2982229
Hersteller:GS 8 x 50
EAN:4048962014624
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typgerüstöse gs

Produktdetails : GS 8X50 Ösenschraube


Die Standard-Gerüstverankerung
• Hohe Tragfähigkeit durch optimales Zusammenwirken mit Spreizdübel SX Plus • Mehr Sicherheit: Hochwertige Schweißnaht verhindert Aufbiegen der Öse Die fischer Ösenschraube GS aus galvanisch verzinktem Stahlkann direkt im Holz befestigt oder mit fischer Dübeln in Beton und Mauerwerk verankert werden. Das optimale Zusammenwirken von Ösenschraube und fischer Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Die fischer Ösenschraube ist ideal für die Befestigung von Ketten, Seilen, Rankgittern oder Wäscheleinen geeignet. Funktion: • Beim Einsatz in Holz vorbohren. Dabei sollte der Bohrer-Durchmesser dem Kern-Durchmesser der Schraube entsprechen • Die maximale Tragfähigkeit wird in Verbindung mit den von fischer empfohlenen Dübeln erzielt. Die Nylondübel dürfen nur einmalig verwendet werden • Nicht für Schaukeln, Hängematten o. ä. geeignet

Stärken

• Das optimale Zusammenwirken von Gerüstöse und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit • Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse • Der große Durchmesser der separat erhältlichen Abdeckkappen überdeckt auch leicht ausgebrochene Bohrlöcher vollständig und dezent

Anwendungen

• Fassadengerüste • Seile • Ketten • Rankgerüste • Leuchten • Wäscheleinen • Blumenampeln

Technische Informationen


Attribute
Typgerüstöse gs
45,14 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
53,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen