K1998.3008 Schelle, Typ I, Stahl

SCHELLE, TYP I

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1998.3008
Rubix:3747518
Hersteller:K1998.3008
EAN:4059245809585
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typschelle

Dokumente

Produktdetails : K1998.3008 Schelle, Typ I, Stahl


Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1998.3008 Hinweis: Für die stabile, verwindungssteife Befestigung von Aluminiumprofilen Nut 8 Typ I an Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Mit der Schelle lassen sich Aluminiumprofile mit einer Nut 8 Typ I sehr einfach in eine Rohrkonstruktion integrieren. Die Schelle baut sehr flach auf und ist dennoch sehr verwindungssteif. Ideal geeignet für die Anbindung von Aluminiumprofile für Rollenschienen. Lieferumfang: 1 Schelle. 2 Nutensteine - Nut 8 - M6, verzinkt. 2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, verzinkt.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1998.3008 Hinweis: Für die stabile, verwindungssteife Befestigung von Aluminiumprofilen Nut 8 Typ I an Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Mit der Schelle lassen sich Aluminiumprofile mit einer Nut 8 Typ I sehr einfach in eine Rohrkonstruktion integrieren. Die Schelle baut sehr flach auf und ist dennoch sehr verwindungssteif. Ideal geeignet für die Anbindung von Aluminiumprofile für Rollenschienen. Lieferumfang: 1 Schelle. 2 Nutensteine - Nut 8 - M6, verzinkt. 2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, verzinkt.

Technische Informationen


Attribute
Typschelle
3,63 exkl. MwSt.
/ Stück
4,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage