Referenzen
Nedo®:500111
Rubix:1040866
Hersteller:500111
EAN:4016054005096
Produktdetails : 9467600600 Winkelmesser 600mm Winkelfix maxi
Winkelmesser 600mm Winkelfix maxi Nedo
Winkelmessgerät Winkelfix Ausführung: Schnelle und zuverlässige Ablesemöglichkeit von 0,5° mit einer Genauigkeit von 0,25°. Mit integrierter Horizontal- und Vertikallibelle und Analoganzeige. Die jeweilige Winkelstellung kann durch die Feststellschraube arretiert werden. Robuste Ausführung für extreme Beanspruchung. Anwendung: Zum einfachen Übertragen und Messen von Winkeln.
Winkelmessgerät Winkelfix Ausführung: Schnelle und zuverlässige Ablesemöglichkeit von 0,5° mit einer Genauigkeit von 0,25°. Mit integrierter Horizontal- und Vertikallibelle und Analoganzeige. Die jeweilige Winkelstellung kann durch die Feststellschraube arretiert werden. Robuste Ausführung für extreme Beanspruchung. Anwendung: Zum einfachen Übertragen und Messen von Winkeln.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90178090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

