883872 L-Steckverschraubung, schwenkbar, AG, 12mm-1/2
Winkelkupplung, kurz, ausrichtbar, Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:840715
Mecaline:883872
Rubix:3050085
EAN:3660338372797

Dokumente
Produktdetails : 883872 L-Steckverschraubung, schwenkbar, AG, 12mm-1/2
Ausrichtbare Straßenkrümmer-Kupplung.
Zylindrisches Gewinde
Zylindrisches Gewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | bspp |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/2 |
| Anschluss 2 | 12 |
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Anschlussdurchmesser | 1/2 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 12 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std