853217 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 8-3/8R

L-STECKVERSCHRAUBUNG KOMPAKT, DREHBAR, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853217
Rubix:3049263
EAN:3660338093814
853217 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 8-3/8R

Technische Zusammenfassung

Gewindeartkegelförmig
Anschluss 1r3/8
Anschluss 28
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853217 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 8-3/8R


Gehäuse aus Technopolymer. Maximaler Arbeitsdruck: 15 bar. Industrielles Vakuum -100 kpa. Betriebstemperatur: -20 bis +80°C.

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartkegelförmig
Anschluss 1r3/8
Anschluss 28
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
1,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std