883847 Steckverschraubung gerade, AG, 6-1/8
Gerades zylindrisches oder metrisches Kupplungselement, männlich
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:840655
Mecaline:883847
Rubix:3050061
EAN:3660338372551

Dokumente
Produktdetails : 883847 Steckverschraubung gerade, AG, 6-1/8
Gerade Kupplung, Außengewinde.
Diese Kupplung hat einen Sechskantabschnitt,
sodass sie mit einem Inbusschlüssel angezogen werden kann
Diese Kupplung hat einen Sechskantabschnitt,
sodass sie mit einem Inbusschlüssel angezogen werden kann
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | bspp |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 |
| Anschluss 2 | 6 |
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Min. Temperatur | -40 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std