858803 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 6-M5 Polyamid

RINGANSCHLUSS, AUSSENGEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:858803
Rubix:3235139
EAN:3660338138737
858803 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 6-M5 Polyamid

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1m5
Anschluss 26 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 858803 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 6-M5 Polyamid


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 6-M5 Polyamid

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1m5
Anschluss 26 mm
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschlussdurchmesserm5 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
9,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
11,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen