VF 49 F1 18 P80 B5 B3 Universelle Schneckengetriebe Bonfiglioli
Winkelgetriebe
Siehe technische InformationenReferenzen
Bonfiglioli:VF49F118P80B5B3
Rubix:3248763
Hersteller:200650153



Produktdetails : VF 49 F1 18 P80 B5 B3 Universelle Schneckengetriebe Bonfiglioli
Die Schneckengetriebemotoren von Bonfiglioli sind ein unbestrittener Maßstab in der Branche. Diese Getriebemotoren zeichnen sich gleichermaßen durch die aus der Material- und Fertigungsforschung resultierende Technologie, die Gesamtqualität und die allgemein anerkannte preisliche Wettbewerbsfähigkeit aus. Das Design garantiert absolute Flexibilität durch die Auswahl zwischen zahlreichen Produktkonfigurationen, sowohl auf der Eingangsseite als auch auf der Steuerseite, die alle standardmäßig angeboten werden. Es sind auch Konfigurationen mit Doppelschnecken und Schneckengetriebe, mit oder ohne Drehmomentbegrenzer, erhältlich, um ein komplettes und vielseitiges System zu schaffen.
Anwendungen
Ein brillantes Design, das durch Materialforschung und modernste Fertigungsmethoden erreicht wurde
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 185,5x133x212 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3000 g |
| Übersetzungsverhältnis | 18 |
| Bauform | f |
| Eingang | p(iec) |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
427,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
508,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
