VF 49 F1 18 P71 B14 B3 Universelle Schneckengetriebe Bonfiglioli
Winkelgetriebe
Siehe technische InformationenReferenzen
Bonfiglioli:VF49F118P71B14B3
Rubix:2456168
Hersteller:200650159



Produktdetails : VF 49 F1 18 P71 B14 B3 Universelle Schneckengetriebe Bonfiglioli
Die Schneckengetriebemotoren von Bonfiglioli sind ein unbestrittener Maßstab in der Branche. Diese Getriebemotoren zeichnen sich gleichermaßen durch die aus der Material- und Fertigungsforschung resultierende Technologie, die Gesamtqualität und die allgemein anerkannte preisliche Wettbewerbsfähigkeit aus. Das Design garantiert absolute Flexibilität durch die Auswahl zwischen zahlreichen Produktkonfigurationen, sowohl auf der Eingangsseite als auch auf der Steuerseite, die alle standardmäßig angeboten werden. Es sind auch Konfigurationen mit Doppelschnecken und Schneckengetriebe, mit oder ohne Drehmomentbegrenzer, erhältlich, um ein komplettes und vielseitiges System zu schaffen.
Anwendungen
Ein brillantes Design, das durch Materialforschung und modernste Fertigungsmethoden erreicht wurde
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 138x133x164,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3000 g |
| Übersetzungsverhältnis | 18 |
| Bauform | f |
| Eingang | p(iec) |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
446,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
531,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
