Referenzen
Bonfiglioli:VF44F120P63B5B3
Rubix:2488629
Hersteller:200450121



Produktdetails : VF 44 F1 20 P63 B5 B3 Getriebe
Die Schneckengetriebemotoren von Bonfiglioli sind ein unbestrittener Maßstab in der Branche. Diese Getriebemotoren zeichnen sich gleichermaßen durch die aus der Material- und Fertigungsforschung resultierende Technologie, die Gesamtqualität und die allgemein anerkannte preisliche Wettbewerbsfähigkeit aus. Das Design garantiert absolute Flexibilität durch die Auswahl zwischen zahlreichen Produktkonfigurationen, sowohl auf der Eingangsseite als auch auf der Steuerseite, die alle standardmäßig angeboten werden. Es sind auch Konfigurationen mit Doppelschnecken und Schneckengetriebe, mit oder ohne Drehmomentbegrenzer, erhältlich, um ein komplettes und vielseitiges System zu schaffen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130,5x119x169,6 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2000 g |
| Übersetzungsverhältnis | 20 |
| Bauform | f |
| Eingang | p(iec) |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
595,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
709,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
