WR 63 U114 P71 B5 B3 Schneckengetriebe mit Vorstufe Bonfiglioli
Bonfiglioli-Getriebe
Siehe technische InformationenReferenzen
Bonfiglioli:WR 63 U 114 P71 B5 B3
Rubix:1875257
Hersteller:2G22012131



Produktdetails : WR 63 U114 P71 B5 B3 Schneckengetriebe mit Vorstufe Bonfiglioli
Die Bonfiglioli-Schneckengetriebe sind unangefochtener Branchenmaßstab. Diese Getriebemotoren enthalten zu gleichem Teilen Technologie, die sich aus der Material- und Verarbeitungsforschung ergibt, Gesamtqualität und allgemein anerkannt konkurrenzfähige Preise. Die Konstruktion gewährleistet absolute Flexibilität und bietet eine Auswahl zwischen zahlreichen Produktkonfigurationen, einstiegs- und befehlsseitig, die alle standardmäßig angeboten werden. Konfigurationen gibt es auch mit Doppelschnecken und einem schrägverzahnten Untersetzungsgetriebe mit oder ohne Drehmomentbegrenzer, für ein komplettes und vielseitiges System.
Schneckengetriebe mit Vorstufe Bonfiglioli
Anwendungen
Brillante Konstruktion durch Materialforschung und modernste Herstellungsmethoden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7100 g |
|---|---|
| Übersetzungsverhältnis | 114 |
| Bauform | u |
| Eingang | p (iec) |
| 206 mm | |
| 160 mm | |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84834090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
920,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.095,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
