Referenzen
Bonfiglioli:RAN20SA2HSB3
Rubix:2094196
Hersteller:127250060

Produktdetails : RAN20 S A 2 HS B3 Winkelgetriebe
Die orthogonalen Achsgetriebe der Serie RAN sind speziell für die Anforderungen von Winkelgetrieben konzipiert. Einfach zu befestigen und mit sehr geringem Wartungsbedarf bieten die Gruppen der Serie RAN eine breite Palette von Wellen- und Übersetzungskonfigurationen, darunter natürlich die 1:1-Übersetzung, die bei dieser Art von Getrieben besonders häufig verwendet wird. Auch in der Ausführung für das Heben mit Kugelumlaufspindeln erhältlich.
Stärken
Das ideale Produkt für winklige Übertragungen
Technische Informationen
Attribute
| Übersetzungsverhältnis | 1:7.4 |
|---|---|
| Bauform | welle |
| Eingang | massive antriebswelle;massiver einzel- und doppelüberstand;abtriebswelle;passfederhohlwelle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
582,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
693,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort