Referenzen
Bonfiglioli:VF 44 F2 7 P71 B14 B3
Rubix:2488620


Technische Zusammenfassung
| Übersetzungsverhältnis | 7 |
|---|---|
| Bauform | flanschmontage |
| Eingang | p71 - metrischer motoradapter iec 71 |
Produktdetails : VF 44 F2 7 P71 B14 B3 Schneckengetriebe
Die VF/W-Serie ist weltweit bekannt: Es ist ihr gelungen, kompromisslose Qualität mit modernster Technik und Preiswürdigkeit zu verbinden. Absolute Flexibilität wird durch die große Auswahl an Montageoptionen, Wellenkonfigurationen und Motorschnittstellen erreicht, die alle standardmäßig angeboten werden. Darüber hinaus zeichnet sich die VF/W-Serie von Bonfiglioli dank mehrerer patentierter Fertigungstechniken durch ihre lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit aus. Schließlich kann unsere VF/W-Serie durch die Auswahl einer breiten Palette von Elektromotoren, die vollständig von Bonfiglioli hergestellt werden, vervollständigt werden. Asynchronmotoren, sowohl IEC- als auch Kompaktmotoren, können mit der VF/W-Serie gekoppelt werden und bieten unseren Kunden eine komplette Antriebslösung.
Technische Informationen
Attribute
| Übersetzungsverhältnis | 7 |
|---|---|
| Bauform | flanschmontage |
| Eingang | p71 - metrischer motoradapter iec 71 |
| Gewicht | 2 kg |
| Wellendurchmesser | 18 mm |
| Leistung | 843 W |
| Norm | STANDARD FLANGE SIDE 2 |
| Anzahl Elemente | 2 |
| Maximale Ausgangsdrehzahl | 257,1 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | 55 nm |
| Getriebetyp | schneckengetriebe |
| IEC-Rahmengröße | iec 71 |
| Motorrahmenbezeichnung | iec 71 |
| Position der Abtriebswelle | b3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
347,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen