3210014770 Winkelauflage verzinkt 1100 mm Rahmentiefe
Winkelauflage verzinkt 1100 mm Rahmentiefe
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002612
Rubix:1104914
EAN:4026212221961





Technische Zusammenfassung
| Modell | winkelauflagerahmen leicht 1100 vzk kpl. multipal für regaltiefe 1100 |
|---|---|
| Breite | 800 mm |
Produktdetails : 3210014770 Winkelauflage verzinkt 1100 mm Rahmentiefe
Leichte Winkelauflage • Zur Aufnahme von Gitterboxpaletten oder Behältern Lieferung: Erfolgt zerlegt.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | winkelauflagerahmen leicht 1100 vzk kpl. multipal für regaltiefe 1100 |
|---|---|
| Breite | 800 mm |
| Länge | 1200 mm |
| Werkstoff | stahl (verzinkt) |
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage