3210001255 Steckregal GR 150 kg 2000x1000x600mm 5Böd 7035

Steckregal GR 150 kg 2000x1000x600mm 5Böd 7035

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:9900003884
Rubix:1009922
EAN:4004514203717
3210001255 Steckregal GR 150 kg 2000x1000x600mm 5Böd 7035

Produktdetails : 3210001255 Steckregal GR 150 kg 2000x1000x600mm 5Böd 7035


Steckregalsystem RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 150 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoff-pulverbeschichtet • Tragkraft Fachböden: 150 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Technische Informationen


Attribute
258,98 exkl. MwSt.
/ Stück
308,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage