• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210007065 Zusatzboden CLIP V150 1000x500 mm grau

    3210007065 Zusatzboden CLIP V150 1000x500 mm grau

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:3210007065
    Rubix:1108487
    Hersteller:95015
    brand logo

    Produktdetails : 3210007065 Zusatzboden CLIP V150 1000x500 mm grau


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    30,78 € exkl. MwSt.
    / Stück
    36,63 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210006005 Stecktrennblech 400x400mm 7035 f.40 mm Kante3210009360 Doppel-Steckregal 230 AF H2500xB1000xT2x500mm gr3210008840 Steckregal CLIP230AF 2500x1300x500mm gr3210007310 Fachboden MS 230 CLIP 1000x500 mm grau3210007695 Steckregal CLIP 100 AF 2000x1000x300 mm3210009495 Fachteiler durchgehend T600xH300 mm verzinkt3210011255 Weitspannregal W100 AR 2000x2500x1000 mm Spanpl.3210011495 Weitspannregal W100 GR 2000x2500x600 mm Stahlb.3210012525 Weitspannregal verz. AF 1400x800x2500 mm Spanp.3210000060 Fachboden verzinkt 150kg 500 mm VE 2 FOR3210004020 Eckregal verzinkt 3000x1000x400 14FB3610009900 Regal FlexWall VFW28S2KU B800xT400xH828 mm 2 OH 2 Schubladen3210011640 Weitspannregal W100 AR 2500x2140x800 mm Stahlb.3210009020 Steckregal V150 doppel GF 2000x1000x400mm verz3210004760 Fachboden verzinkt 1300x600 mm 150 kg
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap