3210006685 Steckregal verz. 5 Böden GF 2000x1000x500 mm
Steckregal verz. 5 Böden GF 2000x1000x500 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001731
Rubix:1102939
EAN:4026212223705



Produktdetails : 3210006685 Steckregal verz. 5 Böden GF 2000x1000x500 mm
Steckregal META CLIP S3, Fachlast 100 kg, verzinkt • Oberfläche Böden/Rahmen: sendzimirverzinkt • Rahmen: zerlegt • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Hinweis: Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt. Fachlastangeben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip s3 |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 500 mm |
| Werkstoff | stahl, sendzimirverzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
