3110008730 Schubladenregal 2200mm GF R7035R5012
Schubladenregal 2200mm GF R7035/R5012
Siehe technische InformationenReferenzen
Lista:9900039719
Rubix:1851238
EAN:7612269014471
Produktdetails : 3110008730 Schubladenregal 2200mm GF R7035R5012
Schubladenregal, mit Verstellböden • Masive und stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche schlag- und abriebfest, beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack • 3 Universalböden, Tragkraft 250 kg, Verschraubung erfolgt am Säulenrahmen • 2 Verstellböden, Tragkraft 200 kg, BxT 970x701 mm, werden mittels Träger in den Säulenrahmen eingehängt und können in der Höhe verstellt werden • 2 Auszugböden, 75 kg Tragkraft, 100 % Vollauszug, Höhenverstellung: im 25-mm-Raster • 1 Rückwand. • 2 Seitenwände (nur bei Grundfeld). • Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder, Code Lock auf Anfrage erhältlich
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.575,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.065,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


