858589 Push-ON Winkelverschraubung mit Außengewinde 12X10-R1/2

WINKELANSCHLUSS, NICHT ORIENTIERBAR KONISCH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:858589
Rubix:3235195
EAN:3660338136597
858589 Push-ON Winkelverschraubung mit Außengewinde 12X10-R1/2

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserr1/2 ''
Anschlussdurchmesser 212 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 858589 Push-ON Winkelverschraubung mit Außengewinde 12X10-R1/2


Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R). Befestigung mit Mutter.
Druck: 0 bis 15 bar. Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl.
Push-ON Winkelverschraubung mit Außengewinde 12X10-R1/2

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserr1/2 ''
Anschlussdurchmesser 212 mm
Werkstoffvernickeltes messing
Gewindeartkegelförmig
4,62 exkl. MwSt.
/ Stück
5,50 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen