859117 Push-ON Verschraubung m. O-Ring 10/8-1/4 G AG Msv
GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE, ZYLINDRISCH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:859117
Rubix:3235505
EAN:3660338141553


Technische Zusammenfassung
| Anschlussdurchmesser | g1/4 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 859117 Push-ON Verschraubung m. O-Ring 10/8-1/4 G AG Msv
Material: vernickeltes Messing.
O-Ring aus NBR 70
Zylindrisches Gewinde (G). Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
O-Ring aus NBR 70
Zylindrisches Gewinde (G). Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Push-ON Verschraubung m. O-Ring 10/8-1/4 G AG Msv
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | g1/4 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 10 mm |
| Werkstoff | messing vernickelt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort