869413 Winkeleinschraubverschraubung Messing f. Rohr 8-R1/4

WINKELANSCHLUSS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:869413
Rubix:3235221
EAN:3660338231506
869413 Winkeleinschraubverschraubung Messing f. Rohr 8-R1/4

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserr1/4 ''
Anschlussdurchmesser 28 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 869413 Winkeleinschraubverschraubung Messing f. Rohr 8-R1/4


Gehäuse und Mutter aus vernickeltem Messing, Doppelkegel aus Messing. Zur Montage von Rohren aus Polyurethan, Polyamid, Kupfer, Aluminium und Stahl.
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl
Winkeleinschraubverschraubung Messing f. Rohr 8-R1/4

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserr1/4 ''
Anschlussdurchmesser 28 mm
Werkstoffmessing vernickelt
Gewindeartkegelförmig
2,64 exkl. MwSt.
/ Stück
3,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std