859119 Push-ON Verschraubung m. O-Ring 10/8-1/2 G AG Msv
GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE, ZYLINDRISCH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:859119
Rubix:3235504
EAN:3660338141577


Technische Zusammenfassung
| Anschlussdurchmesser | g1/2 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 859119 Push-ON Verschraubung m. O-Ring 10/8-1/2 G AG Msv
Material: vernickeltes Messing.
O-Ring aus NBR 70
Zylindrisches Gewinde (G). Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
O-Ring aus NBR 70
Zylindrisches Gewinde (G). Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Push-ON Verschraubung m. O-Ring 10/8-1/2 G AG Msv
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | g1/2 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 10 mm |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen