859121 Push-ON Verschraubung m. O-Ring 12/10-1/2 G AG Msv

GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE, ZYLINDRISCH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:859121
Rubix:3235507
EAN:3660338141591
859121 Push-ON Verschraubung m. O-Ring 12/10-1/2 G AG Msv

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserg1/2 ''
Anschlussdurchmesser 212 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 859121 Push-ON Verschraubung m. O-Ring 12/10-1/2 G AG Msv


Material: vernickeltes Messing.
O-Ring aus NBR 70
Zylindrisches Gewinde (G). Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Push-ON Verschraubung m. O-Ring 12/10-1/2 G AG Msv

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserg1/2 ''
Anschlussdurchmesser 212 mm
Werkstoffvernickeltes messing
4,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen