858588 Push-ON Winkelverschraubung mit Außengewinde 10X8-R1/2
WINKELANSCHLUSS, NICHT ORIENTIERBAR KONISCH
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:858588
Rubix:3235188
EAN:3660338136580


Technische Zusammenfassung
| Anschlussdurchmesser | r1/2 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 10 mm |
Produktdetails : 858588 Push-ON Winkelverschraubung mit Außengewinde 10X8-R1/2
Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R). Befestigung mit Mutter.
Druck: 0 bis 15 bar. Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl.
Druck: 0 bis 15 bar. Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl.
Push-ON Winkelverschraubung mit Außengewinde 10X8-R1/2
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | r1/2 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 10 mm |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Gewindeart | kegelförmig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen