859120 Push-ON Verschraubung m. O-Ring 12/10-3/8 G AG Msv

GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE, ZYLINDRISCH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:859120
Rubix:3235508
EAN:3660338141584
859120 Push-ON Verschraubung m. O-Ring 12/10-3/8 G AG Msv

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserg3/8 ''
Anschlussdurchmesser 212 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 859120 Push-ON Verschraubung m. O-Ring 12/10-3/8 G AG Msv


Material: vernickeltes Messing.
O-Ring aus NBR 70
Zylindrisches Gewinde (G). Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Push-ON Verschraubung m. O-Ring 12/10-3/8 G AG Msv

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserg3/8 ''
Anschlussdurchmesser 212 mm
Werkstoffvernickeltes messing
2,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen