869377 Winkeleinschraubverschraubung Messing f. Rohr 8X6-R1/8

WINKELANSCHLUSS, NICHT ORIENTIERBAR KONISCH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:734331
Mecaline:869377
Rubix:3235228
EAN:3660338231193
869377 Winkeleinschraubverschraubung Messing f. Rohr 8X6-R1/8

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserr1/8 ''
Anschlussdurchmesser 28 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 869377 Winkeleinschraubverschraubung Messing f. Rohr 8X6-R1/8


Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R). Befestigung mit Mutter.
Druck: 0 bis 15 bar. Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl.
Winkeleinschraubverschraubung Messing f. Rohr 8X6-R1/8

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserr1/8 ''
Anschlussdurchmesser 28 mm
Werkstoffmessing vernickelt
Gewindeartkegelförmig
1,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std