KAL04-M5 antistatische Steckverschraubung Winkel

Winkel-Steckverbindung antistatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KAL04-M5
Rubix:1790353
Hersteller:KAL04-M5
KAL04-M5 antistatische Steckverschraubung Winkel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffchemisch vernickeltes messing (körper);polybutylenterephthalat (körper);chemisch vernickeltes messing (bolzen);304 edelstahl (futter);chemisch vernickeltes messing (führung);304 edelstahl (führung);polybutylenterephthalat (führung);polybutylenterephthalat (spannzange);nitrilbutadienkautschuk (o-ring);polybutylenterephthalat (auslöseknopf);nitrilbutadienkautschuk (dichtung)
Anschluss 1m5x0,8
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KAL04-M5 antistatische Steckverschraubung Winkel


KAL, antistatisch, Steckverbindung, Einschraubwinkel

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffchemisch vernickeltes messing (körper);polybutylenterephthalat (körper);chemisch vernickeltes messing (bolzen);304 edelstahl (futter);chemisch vernickeltes messing (führung);304 edelstahl (führung);polybutylenterephthalat (führung);polybutylenterephthalat (spannzange);nitrilbutadienkautschuk (o-ring);polybutylenterephthalat (auslöseknopf);nitrilbutadienkautschuk (dichtung)
Anschluss 1m5x0,8
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschluss 2ø4 mm
Zolltarifcode90262040
30,60 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
36,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen