KQ2K04-M5N Steckverbindung

Winkel mit Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2K04-M5N
Rubix:3056144
Hersteller:KQ2K04-M5N
KQ2K04-M5N Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing + chemisch vernickelt
Anschluss 1m5 x 0,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2K04-M5N Steckverbindung


KQ2 One-Touch-Anschlussstücke in metrischen und Zollgrößen sind in einer großen Auswahl an Größen, Gehäuseformen und Gewindearten erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung gewährleistet eine sichere Abdichtung unter Druck, ohne die bei Klemmverschraubungen übliche Durchflussreduzierung. Der KQ2-Ablösekragen löst sowohl das Spannfutter als auch die Klemmhülse, um eine geringe Abziehkraft für ein einfaches Entfernen des Schlauchs zu gewährleisten.

Stärken

•Für Nylon- und Urethan-Schläuche geeignet
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Ablösekragen ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing + chemisch vernickelt
Anschluss 1m5 x 0,8
Profilwinkel-steckverbindung 45° (männlich)
Anschluss 24
Max. Temperatur60 °C
Typone-touch schnellsteckverbindung (winkel 45°)
Rohrdurchmesser4 mm
58,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
69,85 € inkl. MwSt.