KFG2L1209-02 Edelstahl Klemmverschraubung Winkel
Winkel mit Außengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:KFG2L1209-02
Rubix:2179458

Produktdetails : KFG2L1209-02 Edelstahl Klemmverschraubung Winkel
Die Verschraubungen der Serie KFG2 sind für Betriebstemperaturen von -65 bis 260°C geeignet (Winkelverschraubungen -5 bis 150°C). Mit ihrer Konstruktion aus Edelstahl 316 und dem einzigartigen gummifreien Dichtungseinsatz bieten diese fettfreien Fittings ein hohes Maß an Korrosionsbeständigkeit und können mit zahlreichen Rohrleitungsmaterialien verwendet werden, darunter FEP, PFS, weiches und normales Nylon, Polyurethan und Polyolefin. ? Die KFG2-Verschraubungen sind in den Ausführungen Winkelstück mit Außengewinde, T-Stück mit Außengewinde, T-Stück mit Außengewinde, T-Stück mit Außengewinde, Schottverschraubung, T-Stück mit Außengewinde, Schwenkbogen und Innengewinde erhältlich und können für Rohrgrößen von 4 mm bis 16 mm und 1/8" bis 1/2" mit Anschlussgewinden von R1/8 bis R1/2 und 1/8NPT bis 1/2NPT verwendet werden.
Stärken
-Edelstahl 316 Zoll Einsteckfitting
Anschlussgewinde: NPT
Fluidtemperatur: -65 bis 260C (Schwenkbogen -5 bis 150C)
Anwendbares Rohrmaterial: FEP, PFA, modifiziertes PTFE, Nylon, Weichnylon, Polyolefin, Polyurethan, Weichpolyurethan, Hartpolyurethan, Weichpolyolefin, antistatisches Weichnylon, antistatisches Polyurethan
Fettfrei
Anschlussgewinde: NPT
Fluidtemperatur: -65 bis 260C (Schwenkbogen -5 bis 150C)
Anwendbares Rohrmaterial: FEP, PFA, modifiziertes PTFE, Nylon, Weichnylon, Polyolefin, Polyurethan, Weichpolyurethan, Hartpolyurethan, Weichpolyolefin, antistatisches Weichnylon, antistatisches Polyurethan
Fettfrei
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | rostfreier stahl 316 |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Profil | kfg2l |
| Anschluss 2 | 12 |
| Max. Temperatur | 250 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage