KQ2L04-01AP Steckverbindung

Winkel mit Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2L04-01AP
Rubix:3077104
Hersteller:01135292
EAN:3618036059533
KQ2L04-01AP Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604;pbt
Anschluss 11/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2L04-01AP Steckverbindung


KQ2 One-Touch-Verschraubungen in metrischen und zölligen Größen sind in einer Vielzahl von Größen, Gehäuseformen und Gewindetypen erhältlich. Die speziell entwickelte Packung sorgt für eine positive Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmringverschraubungen üblichen reduzierten Durchfluss. Der KQ2-Freigabekragen gibt sowohl die Spannzange als auch die Spannzange frei, so dass die Verschraubung mit einer geringen Kraft gelöst werden kann und sich die Schläuche leicht entfernen lassen. Die KQ2-Verschraubungen sind in Stückzahlen von 10 Stück erhältlich. Die derzeitige KQ2-Serie ist nicht mehr erhältlich. SMC hat eine verbesserte Version der KQ2-Serie eingeführt und empfiehlt Ihnen, die neue Serie für Ihre Produktdesigns zu verwenden.

Stärken

-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffc3604;pbt
Anschluss 11/8
Profilkq2l
Anschluss 24
Max. Temperatur60 °C
3,33 exkl. MwSt.
/ Stück
3,96 inkl. MwSt.