140.83 Winkel-Einschraubverschr.G1/2 a., f.Schlauch 8/10 mm, PA
Winkel-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:140.83
Rubix:340478
Hersteller:110809
EAN:4047322028134




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polyamid (pa) und polypropylen (pp) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 a. |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 140.83 Winkel-Einschraubverschr.G1/2 a., f.Schlauch 8/10 mm, PA
Winkel-Einschraubverschraubung G 1/8 a., für Schlauch 4/6 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PAGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mithoher Witterungsbeständigkeit.Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien.Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid (pa) und polypropylen (pp) |
| Anschluss 1 | g 1/2 a. |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | winkel |
| Anschluss 2 | für schlauch 8/10 mm |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage