Referenzen
SMC:AS2211FS-01-10S
Rubix:2175168
Hersteller:AS2211FS-01-10S

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | r/npt-gewinde (ptfe-beschichtet) |
|---|---|
| Typ | as2211fs-01-10s drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS2211FS-01-10S Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Stärken
Geschwindigkeitsregler mit One-Touch-Anschluss
Meter In Control
Meter In Control
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | r/npt-gewinde (ptfe-beschichtet) |
|---|---|
| Typ | as2211fs-01-10s drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | pbt; messing chemisch vernickelt |
| Durchsatz | 54000 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage