TFW 94-12 Winkel 94, 90°, AG/AG, R 1/2, schwarzer TG feuerverz.
Winkel 90°
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFW 94-12
Rubix:1425246
Hersteller:112910
EAN:4047322347969

Dokumente
Produktdetails : TFW 94-12 Winkel 94, 90°, AG/AG, R 1/2, schwarzer TG feuerverz.
Winkel 94, 90°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | winkel 94 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
