TFW 94-112 Winkel 94, 90°, AG/AG, R 1 1/2, schwarzer TG feuerverz.
Winkel 90°
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFW 94-112
Rubix:1425362
Hersteller:112914
EAN:4047322348003

Dokumente
Produktdetails : TFW 94-112 Winkel 94, 90°, AG/AG, R 1 1/2, schwarzer TG feuerverz.
Winkel 94, 90°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 353 g |
|---|---|
| Typ | winkel 94 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
