TFW 121-12 Winkel 121, 45°, IG/AG, Rp/R 1/2, schwarzer TG feuerverz.
Winkel 45°
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFW 121-12
Rubix:802684
Hersteller:112953
EAN:4047322252546

Dokumente
Produktdetails : TFW 121-12 Winkel 121, 45°, IG/AG, Rp/R 1/2, schwarzer TG feuerverz.
Winkel 121, 45°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Typ | winkel 121 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
