TFW 121-10 Winkel 121, 45°, IG/AG, Rp/R 1, schwarzer TG feuerverz.
Winkel 45°
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFW 121-10
Rubix:802683
Hersteller:112955
EAN:4047322252577

Dokumente
Produktdetails : TFW 121-10 Winkel 121, 45°, IG/AG, Rp/R 1, schwarzer TG feuerverz.
Winkel 121, 45°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 154 g |
|---|---|
| Typ | winkel 121 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
