Referenzen
Format:18610015, 9118610015
Rubix:1555444
Hersteller:18610015
EAN:4317784104098
Produktdetails : 9118610015 Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.6
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.6 FORMAT
Verstellbares Windeisen, Stahl Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen. Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Verstellbares Windeisen, Stahl Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen. Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 960 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82074090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

